曜日別特売
#04683 ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシ 43163840

#04683 ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシ 43163840
#04683 ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシ 43163840

ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)長さ(m)2注文コード43163840品番#04683
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

多用途
使用可能温度-20℃~+81℃
屋内外OK
弾力性
振動吸収

用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58465565
2024-04-11
用途: 社内掲示、現場資料掲示等
製造業

屋外にも使用でき、現場でも重宝しております。かなりリピートしています。

対象商品 : 58465565
2022-12-15
用途: シャッター下部の隙間対策

適度な厚さで、接着力も問題無く良い商品でした。
耐寒性にも問題無いと思います。

対象商品 : 58465565
2018-12-18
用途: 紙袋への梱包
製造業

適度に厚さがあり当方での作業時にはとても重宝する貴重な商品です。粘着力も使い勝手も十分でこれからも取扱を続けてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする