曜日別特売
‐ 戸スベリテープ パネフリ工業 43164296

‐ 戸スベリテープ パネフリ工業 43164296
‐ 戸スベリテープ パネフリ工業 43164296
‐ 戸スベリテープ パネフリ工業 43164296
‐ 戸スベリテープ パネフリ工業 43164296
‐ 戸スベリテープ パネフリ工業 43164296

戸スベリテープ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
テープ幅(mm)21
内容量1箱(20個)注文コード43164296品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。
目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。

用途
ふすまや障子の滑り良くする用途に使用下さい。
テープ幅(mm)21テープ長さ(m)20基材ポリエチレン粘着剤両面粘着テープ主な用途滑り助長
注意
※敷居の巾に合わせて18mm用と21mm用がございます。ご確認の上、お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73547635
2021-10-27
用途: 製造ライン作業時
製造業

以前から使用しています。こちらの製品が一番良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする