曜日別特売
No.6095 網戸用すき間モヘアシール 槌屋 43164601

No.6095 網戸用すき間モヘアシール 槌屋 43164601
No.6095 網戸用すき間モヘアシール 槌屋 43164601
No.6095 網戸用すき間モヘアシール 槌屋 43164601
No.6095 網戸用すき間モヘアシール 槌屋 43164601
No.6095 網戸用すき間モヘアシール 槌屋 43164601

網戸用すき間モヘアシール

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード43164601品番No.6095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。

用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。ブロンズテープ幅(mm)6テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)9.5材質(毛)ナイロン主な用途隙間用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24324283
2023-03-19
用途: 部屋の間仕切りの隙間うめ
薬師川眼科医療・福祉・介護関連業

隙間が大きく、なかなか毛足の長いのが無かったところ、やっと見つけました。大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 24324283
2023-03-09
用途: 網戸用すき間補修

この厚み(モヘアの長さ9.5ミリ)が丁度良い。他の製品には中々無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24324283
2020-08-11
用途: 家の網戸の修繕

網戸に最初から付いているモヘアがボロボロになったので、張り替えました。貼りやすく、継ぎ足しでの張り付けも簡単でした。あとは、耐久性ですが何年もつか、これからです。

1が参考にしています
対象商品 : 24324283
2019-08-07
用途: アルミ製片開き網戸の木枠当たりに使用した。
フィン・ハウスプラン建設業・工事業

虫の侵入目的で隙間をなくする目的で実施。目的は達したがやや頼りない感じがした。今少し幅広を選択した方がよかったかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする