セット内容上部アルミレール:PRA アンバー L=1800 ×1本
上部吊元ピポット受:PB901(スチール製)×2ヶ
下部吊元ピポット受:PB902(スチール製)×2ヶ
上部吊元ピポット:PP701(スチール・ナイロン製)×2ヶ
下部吊元ピポット:PP801(スチール・ナイロン製)×2ヶ
上部戸先ガイド:PL601(スチールナイロン製)×2ヶ
ピポット・ガイド打込み工具:PF306(ABS樹脂製)×1ヶ
上下調整工具:PP801調整用スパナ(スチール製)×1本
色上部アルミレール:アンバー備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)