部品セット図
ケージーパルテック
4枚折戸セット上下レール付き仕様レール堀込タイプ(蝶番付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
上部・下部アルミレール:シルバー、蝶番:アイボリー
上部・下部アルミレール:シルバー、蝶番:アイボリー
上部・下部アルミレール:シルバー、蝶番:アイボリー
上部・下部アルミレール:アンバー、蝶番:アイボリー
上部・下部アルミレール:ホワイト、蝶番:アイボリー
上部・下部アルミレール:シルバー、蝶番:ブロンズ
上部・下部アルミレール:アンバー、蝶番:ブロンズ
上部・下部アルミレール:ホワイト、蝶番:ブロンズ
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43166027
品番
UAA-PH404I-PRA-B2
参考基準価格(税別)
¥16,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
インセットタイプ4枚折戸軸吊式上下レールタイプ
セット内容
上部・下部アルミレール:PRA シルバー L=1800 ×2本
上下部吊元ピポット受:PB901(スチール製)×4ヶ
上部吊元ピポット:PP701(スチール・ナイロン製)×2ヶ
下部吊元ピポット:PP801(スチール・ナイロン製)×2ヶ
上部下部戸先ガイド:PL601(スチールナイロン製)×4ヶ
蝶番:PH404アイボリー(亜鉛ダイカスト・ABS樹脂製)×6枚
ピポット・ガイド打込み工具:PF306(ABS樹脂製)×1ヶ
上下調整工具:PP801調整用スパナ(スチール製)×1本
色
上部・下部アルミレール:シルバー、蝶番:アイボリー
備考
建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書:
(0.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※折戸幅300~400mm以下・折戸厚25~40mm・折戸重量20kg以下/組
※詳細寸法・加工寸法・取付方法は、取扱説明書をご確認ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません