曜日別特売
CAC-MA173-NE002 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用 WRAPGRADE 43166797

 

CAC-MA173-NE002 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用 WRAPGRADE 43166797
CAC-MA173-NE002 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用 WRAPGRADE 43166797
CAC-MA173-NE002 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用 WRAPGRADE 43166797
CAC-MA173-NE002 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用 WRAPGRADE 43166797
CAC-MA173-NE002 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用 WRAPGRADE 43166797

ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ネオンイエロー
内容量1個注文コード43166797品番CAC-MA173-NE002
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。

用途
インパクトドライバーTD173D用プラスチックケース141T84-0に適合。
材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)ネオンイエロー粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ141T84-0

商品説明動画

ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用の貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする