WRAPGRADE
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
カラーレーションエックス
シルバードットカモ
ジャパンレッドドットカモ
カリビアンブルードットカモ
アーミーグリーンドットカモ
ハイグリーンドットカモ
カラーレーションエックス
ネオングリーン
ネオンイエロー
ネオンオレンジ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43166867
品番
CAC-MA172-GM008
参考基準価格(税別)
¥4,091
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
用途
インパクトドライバーTD162D・TD172D用プラスチックケース821857-4に適合。
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)
色
カラーレーションエックス
粘着剤
アクリル系
使用環境温度(℃)
-30~107(連続70)
耐候性
約3年
適合ケース
マキタ821857-4
商品説明動画
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用の貼り方
参考になった