色背:ティンバーミディアム、座:ティンバーミディアム、脚:メッキ全高(mm)1045座面高さ(mm)725(ステップ:265)座面寸法(幅×奥行)(mm)390×410本体質量(kg)7.4材質背:メラミン化粧板、ビーチ成型合板、座:メラミン化粧板、ビーチ成型合板、脚:スチール丸パイプ、クロームメッキ質量(kg)7.4機能スタック可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×1045座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×410スタック床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付