曜日別特売

チェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き)

チェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨチェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨチェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨチェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨチェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨチェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨチェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨチェアー ブロッカ ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

さまざまなカフェやラウンジの空間テイストにフィットする多彩なバリエーションと使い勝手のよさを併せ持ったチェアーシリーズ。

機能スタック可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×1045スタック床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体43170744K05-B10X-38383背:ホワイトターコイズ、座:ホワイトターコイズ、脚:ブラック1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170760K05-B10X-AGAG3背:パーシアンレッド、座:パーシアンレッド、脚:ブラック1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170769K05-B10X-E2E23背:ライトグレー、座:ライトグレー、脚:ブラック1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170778K05-B10X-E6E63背:ブラック、座:ブラック、脚:ブラック1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170787K05-B11X-MY3MY31背:ティンバーミディアム、座:ティンバーミディアム、脚:ブラック1045725(ステップ:265)390×4107.4
62,600
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170796K05-B12S-VZE6383背:ホワイトターコイズ、座:ブラック、脚:ブラック1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170805K05-B12S-VZE6AG3背:パーシアンレッド、座:ブラック、脚:ブラック1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170814K05-B12S-VZE6E23背:ライトグレー、座:ブラック、脚:ブラック1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170830K05-B12S-VZE6E63背:ブラック、座:ブラック、脚:ブラック1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170839K05-B12S-VZEN383背:ホワイトターコイズ、座:ブライトグレー、脚:ブラック1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170848K05-B12S-VZENAG3背:パーシアンレッド、座:ブライトグレー、脚:ブラック1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170857K05-B12S-VZENE23背:ライトグレー、座:ブライトグレー、脚:ブラック1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170866K05-B12S-VZENE63背:ブラック、座:ブライトグレー、脚:ブラック1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170875K05-B13S-VZE6MY31背:ティンバーミディアム、座:ブラック、脚:ブラック1045750(ステップ:265)400×4156.9
70,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43170884K05-B13S-VZENMY31背:ティンバーミディアム、座:ブライトグレー、脚:ブラック1045750(ステップ:265)400×4156.9
70,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171164K05-M10X-38383背:ホワイトターコイズ、座:ホワイトターコイズ、脚:メッキ1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171180K05-M10X-AGAG3背:パーシアンレッド、座:パーシアンレッド、脚:メッキ1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171189K05-M10X-E2E23背:ライトグレー、座:ライトグレー、脚:メッキ1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171198K05-M10X-E6E63背:ブラック、座:ブラック、脚:メッキ1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171207K05-M11X-MY3MY31背:ティンバーミディアム、座:ティンバーミディアム、脚:メッキ1045725(ステップ:265)390×4107.4
62,600
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171216K05-M12S-VZE6383背:ホワイトターコイズ、座:ブラック、脚:メッキ1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171225K05-M12S-VZE6AG3背:パーシアンレッド、座:ブラック、脚:メッキ1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171234K05-M12S-VZE6E23背:ライトグレー、座:ブラック、脚:メッキ1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171250K05-M12S-VZE6E63背:ブラック、座:ブラック、脚:メッキ1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171259K05-M12S-VZEN383背:ホワイトターコイズ、座:ブライトグレー、脚:メッキ1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171268K05-M12S-VZENAG3背:パーシアンレッド、座:ブライトグレー、脚:メッキ1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171277K05-M12S-VZENE23背:ライトグレー、座:ブライトグレー、脚:メッキ1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171286K05-M12S-VZENE63背:ブラック、座:ブライトグレー、脚:メッキ1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171295K05-M13S-VZE6MY31背:ティンバーミディアム、座:ブラック、脚:メッキ1045750(ステップ:265)400×4156.9
70,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171304K05-M13S-VZENMY31背:ティンバーミディアム、座:ブライトグレー、脚:メッキ1045750(ステップ:265)400×4156.9
70,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171469K05-W10X-38383背:ホワイトターコイズ、座:ホワイトターコイズ、脚:ホワイト1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171478K05-W10X-AGAG3背:パーシアンレッド、座:パーシアンレッド、脚:ホワイト1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171487K05-W10X-E2E23背:ライトグレー、座:ライトグレー、脚:ホワイト1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171496K05-W10X-E6E63背:ブラック、座:ブラック、脚:ホワイト1045725(ステップ:265)390×4206.6
57,300
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171505K05-W11X-MY3MY31背:ティンバーミディアム、座:ティンバーミディアム、脚:ホワイト1045725(ステップ:265)390×4107.4
62,600
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171514K05-W12S-VZE6383背:ホワイトターコイズ、座:ブラック、脚:ホワイト1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171530K05-W12S-VZE6AG3背:パーシアンレッド、座:ブラック、脚:ホワイト1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171539K05-W12S-VZE6E23背:ライトグレー、座:ブラック、脚:ホワイト1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171548K05-W12S-VZE6E63背:ブラック、座:ブラック、脚:ホワイト1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171557K05-W12S-VZEN383背:ホワイトターコイズ、座:ブライトグレー、脚:ホワイト1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171566K05-W12S-VZENAG3背:パーシアンレッド、座:ブライトグレー、脚:ホワイト1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171575K05-W12S-VZENE23背:ライトグレー、座:ブライトグレー、脚:ホワイト1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171584K05-W12S-VZENE63背:ブラック、座:ブライトグレー、脚:ホワイト1045750(ステップ:265)400×4256.8
63,900
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171600K05-W13S-VZE6MY31背:ティンバーミディアム、座:ブラック、脚:ホワイト1045750(ステップ:265)400×4156.9
70,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体43171609K05-W13S-VZENMY31背:ティンバーミディアム、座:ブライトグレー、脚:ホワイト1045750(ステップ:265)400×4156.9
70,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする