SY3500-5NZ1-W3-01T-NA S Series(SY3500) SMC 43171223

S Series(SY3500)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24注文コード43171223品番SY3500-5NZ1-W3-01T-NA
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様マイナスコモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)コイル(-) 標準バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする