大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(1800個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(450個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(220個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ
40
(mm)
40
40
30
28
8
12
15
4
6
16
20
25
35
45
14
5
7
10
22
24
32
18
50
70
60
55
65
13
38
33
37
全135種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43173435
品番
M4×40
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
4.4
座金外径×厚さ(mm)
9×0.8
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7