曜日別特売
SY5120T-5LOZE-01-F2 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120T) SMC 43190988

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径A、Bポート:(01) 1/8リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ注文コード43190988品番SY5120T-5LOZE-01-F2
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタブラケット(F2) サイドブラケット付切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする