MP-25 フィルターケースアダプター モーターポンプ MP-25-AAA-4 部品 工進 43195296

モーターポンプ MP-25-AAA-4 部品

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個部品番号23039403注文コード43195296品番MP-25 フィルターケースアダプター
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

モーターポンプ MP-25-AAA-4 部品

用途部品の交換に適合品番MP-25-AAA-4部品番号230394031台あたりに必要な個数1展開図部品No.32
関連資料:(0.6MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 干ばつ時の畑の水まきなど使うポンプの予備として
その他業種

残念ながら思っていたとこで無いサイズでした。でも使われている部品ですので予備部品で保管します。

2024-09-25
用途: 吸水不良の修理
藤井食品製造業

同社前身と思われるオリエンタル コーシン製の古い機種であるジェットメイトFXSP-2510を修理するために使用したが問題なく機能しました。
錆で固着したインペラを外すのにシャフト後端を万力で固定してオイルやハンマーとウォーターポンプフライヤーにてスチール部品のように乱暴に扱ったため、アルミ製のインペラを痛めてしまいました。
インペラも併せて購入しなくて良いか十分チェックすべきだったのと、安価なパッキンも同時に購入するのが良かったと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする