曜日別特売
M3.5×15 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/アロック)(小箱) 大阪魂 43227161

(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/アロック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM3.5注文コード43227161品番M3.5×15
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM3.5ねじピッチ0.6長さ(mm)15表面処理アロック(ユニクロ)寸法m(mm)3.9座金外径×厚さ(mm)9×0.5寸法d1(mm)6.2寸法a(mm)3.4寸法dk(mm)6寸法K(mm)2.3十字穴番号2材質種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする