曜日別特売
M4×6 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/アロック)(小箱) 大阪魂 43227791

(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/アロック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1200個)ねじの呼びM4注文コード43227791品番M4×6
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)6表面処理アロック(ニッケル)寸法m(mm)4.2座金外径×厚さ(mm)10×0.8寸法d1(mm)7寸法a(mm)4.4寸法dk(mm)7寸法K(mm)2.6十字穴番号2材質種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする