大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1300個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(180個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
ねじの呼び
M8
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M3.5
長さ(mm)
30
30
30
12
14
15
16
4
10
18
6
8
5
20
25
35
40
45
7
50
9
13
11
22
32
46
55
28
38
23
33
24
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43232375
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
30
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ
1.25
十字穴番号
3
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
8.4
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
14