※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプションアジャスタなしオートスイッチ種類A90V注文コード43237960品番MXQ32-10-A90V-X2600
参考基準価格(税別)¥62,980販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など3285種類から選べます他の種類を見る 4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現
テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
最大積載質量160N
アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP
片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し
操作性向上