曜日別特売
MXQ32-10AS-M9NV-X2600 エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMC 43237996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ32-10AS-M9NV-X2600 エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMC 43237996
MXQ32-10AS-M9NV-X2600 エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMC 43237996

エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10アジャスターオプションラバーストップ(前進端:あり/後進端:なし)オートスイッチ種類M9NV注文コード43237996品番MXQ32-10AS-M9NV-X2600
参考基準価格(税別)¥76,780販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現
テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
最大積載質量160N
アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP
片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し
操作性向上

シリンダ内径(Φmm)Φ32ストローク(mm)10アジャスターオプションラバーストップ(前進端:あり/後進端:なし)使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1ケオートスイッチ種類M9NV
関連資料:カタログ(2.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする