TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードスライドペール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコールブラック
ホワイトグレー
チャコールブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43251190
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スライド式の蓋なので、開けた時に高さが抑えれます。
棚やカウンター下に最適。
蓋を置く迄スライドさせるとロックされ、軽く押すとロックが外れます。
材質
ポリプロピレン
色
チャコールブラック
質量(g)
1.8
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×44×61