SY7120-5DOS-02F-Q SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5DOS) SMC 43255013

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5DOS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類G規格(Q) CE対応品注文コード43255013品番SY7120-5DOS-02F-Q
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
管接続口径(02) 1/4規格(Q) CE対応品スレッド(F) Gリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする