曜日別特売
SY7120-5DZ-02N-F1 S Series(SY7120-5DZ) SMC 43255187

S Series(SY7120-5DZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(02) 1/4ねじの種類(N) NPT注文コード43255187品番SY7120-5DZ-02N-F1
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ねじの種類(N) NPT管接続口径A、Bポート:(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルコネクタコネクタ付リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする