曜日別特売
SY7120-5DZ-02N-X20 S Series(SY7120-5DZ) SMC 43255257

S Series(SY7120-5DZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類NPT注文コード43255257品番SY7120-5DZ-02N-X20
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじの種類NPT管接続口径(02) 1/4切換方式2位置シングルコネクタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気スレッド(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする