SY7120-5G-02T S Series(SY7120-5G) SMC 43255668

S Series(SY7120-5G)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4注文コード43255668品番SY7120-5G-02T
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの種類NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気スレッド(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする