SY7120-5G-C10-F2-Q S Series(SY7120-5G) SMC 43255738

S Series(SY7120-5G)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手注文コード43255738品番SY7120-5G-C10-F2-Q
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする