曜日別特売
SY7120-5LOU-C10F S Series(SY7120-5LOU) SMC 43256422

S Series(SY7120-5LOU)SY7120-5LOU-C10F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・ねじの種類など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
注文コード
43256422
品番
SY7120-5LOU-C10F
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
スレッド
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする