曜日別特売

S Series(SY7120-5LOU)

S Series(SY7120-5LOU) - SMCS Series(SY7120-5LOU) - SMCS Series(SY7120-5LOU) - SMCS Series(SY7120-5LOU) - SMCS Series(SY7120-5LOU) - SMCS Series(SY7120-5LOU) - SMCS Series(SY7120-5LOU) - SMCS Series(SY7120-5LOU) - SMC
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全13種類を絞り込む
管接続口径
切換方式
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43256413SY7120-5LOU-02T-QNPTF(02) 1/42位置シングル
¥8,580
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256422SY7120-5LOU-C10F-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256438SY7120-5LOU-N9T-(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手2位置シングル
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
43256447SY7120-5LOU-N11T-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256456SY7120-5LOU-02-F1-Q(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256465SY7120-5LOU-02F-F2-Q(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256474SY7120-5LOU-C8-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
¥9,300
¥8,898
¥9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
43256483SY7120-5LOU-C10F-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
¥9,300
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
43256492SY7120-5LOU-C10-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
¥9,300
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256508SY7120-5LOU-N11T-Q-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
¥9,300
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256517SY7120-5LOU-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256526SY7120-5LOU-C10F-X20-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256535SY7120-5LOU-C8F-X20-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする