曜日別特売
SY7120-5LOU-02F-F2-Q S Series(SY7120-5LOU) SMC 43256465

S Series(SY7120-5LOU)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・ねじの種類など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
注文コード
43256465
品番
SY7120-5LOU-02F-F2-Q
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
ねじの種類
(F) G
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする