曜日別特売
SY7120-5MZ-02T S Series(SY7120-5MZ) SMC 43257515

S Series(SY7120-5MZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類NPTF注文コード43257515品番SY7120-5MZ-02T
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの種類NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気スレッド(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする