曜日別特売
SY7120-5WOZ-C8-F2 S Series(SY7120-5WOZ) SMC 43258328

S Series(SY7120-5WOZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手ねじの種類(-) Rc注文コード43258328品番SY7120-5WOZ-C8-F2
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしコネクタケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする