曜日別特売
SY7120T-5GZD-02 S Series(SY7120T) SMC 43260044

S Series(SY7120T)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4注文コード43260044品番SY7120T-5GZD-02
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類Rc管接続口径(02) 1/4切換方式2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(-) Rcリード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする