曜日別特売
SY7120T-5MOZ-C8 S Series(SY7120T) SMC 43260157

S Series(SY7120T)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手注文コード43260157品番SY7120T-5MOZ-C8
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式2位置シングルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする