曜日別特売
SY7120T-5HZ-02F-F1-Q S Series(SY7120T) SMC 43260193

S Series(SY7120T)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径A、Bポート:(02) 1/4注文コード43260193品番SY7120T-5HZ-02F-F1-Q
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(H) グロメットポート数5ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする