曜日別特売
SY7120T-5MZD-C10-X20 S Series(SY7120T) SMC 43260288

S Series(SY7120T)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手注文コード43260288品番SY7120T-5MZD-C10-X20
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手切換方式2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(-) Rcリード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする