曜日別特売
SY7140-4DD S Series(SY7140) SMC 43261602

S Series(SY7140)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個切換方式2位置シングル注文コード43261602品番SY7140-4DD
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格電圧(V)(4) AC220/AC230切換方式2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタパイロット方式(-) Internal pilotコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする