曜日別特売
SY7220T-5LOZE-C8 S Series(SY7220T) SMC 43270727

S Series(SY7220T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手注文コード43270727品番SY7220T-5LOZE-C8
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式2位置ダブルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(2) 2位置ダブル使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする