キングジム
サットン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43270930
品番
5839
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナナメに大きく開くから肩にかけたままサッと物を出し入れできる、新しいカタチのトートバッグです。
A4サイズの書類もたっぷり入るからビジネスシーンでも大活躍。
展示会場などで役立ちます。
材質
ポリエステル、PU
色
ベージュ
質量(g)
約215
耐荷重(kg)
約5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約400×370×110