SY7230-5NZ1-C10-WO-03-NA S Series(SY7230) SMC 43271068

S Series(SY7230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式2位置ダブル注文コード43271068品番SY7230-5NZ1-C10-WO-03-NA
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Φ10ワンタッチ管継手使用流体空気
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする