2608901171 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273836

 

2608901171 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273836
2608901171 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273836
2608901171 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273836
2608901171 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273836

研磨パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個粒度中目(180~240番)注文コード43273836品番2608901171
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
柔軟性があり、曲面研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。
水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。

用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨仕様50個単位で化粧箱に梱包されています。粒度中目(180~240番)寸法(mm)98×130×13適合材木材・金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする