曜日別特売
SY7300T-5Z1-K-NA S Series(SY7300T) SMC 43274622

S Series(SY7300T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
取付(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
(-)プラマイなべ小ねじ
(B)六角穴付ボルト
(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
内容量1個注文コード43274622品番SY7300T-5Z1-K-NA
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
取付
(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする