曜日別特売

S Series(SY7300T)

S Series(SY7300T) - SMCS Series(SY7300T) - SMCS Series(SY7300T) - SMCS Series(SY7300T) - SMCS Series(SY7300T) - SMCS Series(SY7300T) - SMCS Series(SY7300T) - SMCS Series(SY7300T) - SMC
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全10種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
取付
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43274604SY7300T-5NZ1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274613SY7300T-5Z1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274622SY7300T-5Z1-K-NA-(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274638SY7300T-5NZ1-H-NA-(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274647SY7300T-5Z1-B-NA-(B)六角穴付ボルト(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274656SY7300T-5ZE1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(E)プッシュターンロック式(手操作形)
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274665SY7300T-5ZE1-B-NA-(B)六角穴付ボルト(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(E)プッシュターンロック式(手操作形)
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274674SY7300T-5NZF1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(F)スライド形ロック式
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274683SY7300T-5ZF1-H-NA-(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(F)スライド形ロック式
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274692SY7300T-5ZE1-B-W7-03-NA【サブプレート】(-)Rc(B)六角穴付ボルト(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E)プッシュターンロック式(手操作形)
¥25,960
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする