SMC
S Series(SY7300T)
SY7300T-5Z1-B-NA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
(-)ノンロックプッシュ式
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
(F)スライド形ロック式
取付
(B)六角穴付ボルト
(B)六角穴付ボルト
(B)六角穴付ボルト
(-)プラマイなべ小ねじ
(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43274647
品番
SY7300T-5Z1-B-NA
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取付
(B)六角穴付ボルト
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。