曜日別特売
SY7301T-5NZF1-NA S Series(SY7301T) SMC 43274866

S Series(SY7301T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付(-)プラマイなべ小ねじ注文コード43274866品番SY7301T-5NZF1-NA
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(3)3位置クローズドセンタ取付(-)プラマイなべ小ねじポート数5シール方式(1)メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)マニュアル(F)スライド形ロック式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする