DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950

DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950
DDSH-W(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276950

頑丈ハンガーラック

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
スモークホワイト
耐荷重(kg)ハンガーバー1本:40、全体:80
質量(kg)6.5
内容量1台注文コード43276950品番DDSH-W(SMW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

衣類をたくさんかけてもスイスイ動かせる頑丈ハンガーラック
服の着丈に合わせて高さを変えられる
パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク
サイドにはフックが付きで、その日に使った服や小物ををチョイ掛け可能

用途ハンガーラック、衣類収納に。パイプハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/高さ伸縮/ラック/コートハンガー/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し材質スチール(粉体塗装)質量(kg)6.5スモークホワイトタイプダブル耐荷重(kg)ハンガーバー1本:40、全体:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.5×43×114-169組立時間約30-40分寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガーバー内寸:84.5×95-150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 衣装かけ

こげ茶を購入。色目は落ち着いてよし。ただ高さ調整のネジがしっかりはまらず残念。色目もいかにも金属でこれも残念。造りはしっかりしてるかな。

対象商品 : 43276934
2024-07-16
用途: 自宅の洋服掛け
カレーうどん専科 さが飲食業

作ってる時から、頑丈さが分かりました!来月にまた、もう一つ買います!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする