大阪魂
(+-)ナベP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
43281865
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
生地
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(Φmm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(Φmm)
7