LEC(レック)
ドラえもん ウエットティシュ フタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43287039
品番
E90704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ドラえもんのひみつ道具のどこでもドアがウェットシートのフタに。
別売りのドラえもんウェットシートと一緒に使うとより可愛い
用途
ウエットティッシュのフタ
仕様
[取り付けられる]開口部 55×30mm以下、汚れや凹凸のない面
[取り付けられない]開口部 56×31mm以上、汚れ・ホコリ・湿気、 凹凸がある面
材質
フタ:ポリプロピレン
両面テープ:PET
デザイン
どこでもドア
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※取付面の汚れ・ホコリ・湿気を取り除き、乾かしてから取り付けてください。粘着面には手を触れないでください。
※粘着面がきれいなうちはくり返し使えますが、粘着面に汚れが付くと粘着性能が著しく低下します。ひどい汚れの場合は中性洗剤で軽く水洗いし、よく乾かしてから貼りなおしてください。水洗いしても性能が戻らない時は、お買い替えください。乳幼児の誤飲・誤 食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※火気の近くでの使 用・保管はしないでください。
※直射日光にあたる場所や高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。