SY7520-5WOUD-02F-Q S Series(SY7520) SMC 43287633

S Series(SY7520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4注文コード43287633品番SY7520-5WOUD-02F-Q
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類G管接続口径(02) 1/4切換方式3位置プレッシャセンタリード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなし規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする