SMC
S Series(SY7520)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/4
注文コード
43287728
品番
SY7520-BDZ-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気