曜日別特売
LYT84196 エルワイタイル ストーン オプリナ リリカラ 43289008

※使用例 L-84(196).jpg

LYT84196 エルワイタイル ストーン オプリナ リリカラ 43289008
LYT84196 エルワイタイル ストーン オプリナ リリカラ 43289008
LYT84196 エルワイタイル ストーン オプリナ リリカラ 43289008

エルワイタイル ストーン オプリナ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード43289008品番LYT84196
参考基準価格(税別)¥919販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途住宅・店舗(土足OK)仕様クリア層:0.4mm寸法(mm)457.2×457.2エコマーク認定認定エルワイタイル ストーン オプリナ接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントUグリーン購入法適合全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 005
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: トイレの床
その他業種

作業はカッターと紙ヤスリで簡単にできる。貼り付け作業は水性ボンドで作業性もよく、仕上がりがとても綺麗であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする