大阪魂
(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
14
15
20
16
25
30
45
18
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43289145
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
色
黒
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
3
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5