M3×16 (+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43289197

(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1400個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
内容量1箱(1400個)注文コード43289197品番M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM3長さ(mm)16頭部形状ナベ組込材質穴の形状プラスマイナス表面処理3価ブラックねじピッチ0.5十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)3座金外径×厚さ(mm)8×0.5寸法d1(mm)5.5寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42430543
2021-04-29
用途: 機械メンテナンス、オーバーホール

メーカーによっては黒いビスを使われていることがあるので買いましたが物は問題ありませんがいろいろ探したが箱でしか見つけられなかった。小分けでも売ってほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
431:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする